タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DI5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042223
品番
DSW039-029-06DI5 AH725
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
74
シャンク径(Φmm)
6
刃先径(Φmm)
3.9
材質
AH725
刃数
2
溝長(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応