※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
ガス洗浄瓶(ろ過板付) 1951シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6839-06
65-6839-10
65-6839-12
65-6839-06
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58042689
品番
1951-01-1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●容量:125mL●摺合:TS34/28●ろ過板径:20mm●ろ過板細孔:No.G1●枝外径:Φ8mm
アズワン品番
65-6839-06