曜日別特売
1952-03-1 ガス洗浄瓶(ドレッセル式) 1952シリーズ コスモスビード 58042716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(ドレッセル式) 1952シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6839-18
内容量1個注文コード58042716品番1952-03-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●枝外径:Φ9mmアズワン品番65-6839-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする