曜日別特売
1953-04-1 ガス洗浄瓶(ムインケ式) 1953シリーズ コスモスビード 58042750

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(ムインケ式) 1953シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6839-28
内容量1個注文コード58042750品番1953-04-1
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥52,909
販売価格(税別)
48,099
仕様●容量:1000mL●摺合:TS60/40●枝外径:Φ10mmアズワン品番65-6839-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする