曜日別特売
1954-01-1 ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ コスモスビード 58042795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(市ノ瀬式) 1954シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード58042795品番1954-01-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●容量:125mL●摺合:TS34/28●枝外径:Φ8mmアズワン品番65-6839-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする