曜日別特売
1956-15-1 ガス洗浄瓶 1956シリーズ コスモスビード 58042847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶 1956シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
容量(mL)500
アズワン品番65-6839-66
65-6839-66
65-6839-83
65-6839-50
65-6839-82
65-6839-67
65-6839-62
65-6839-47
65-6839-44
65-6839-78
65-6839-56
65-6839-68
65-6839-49
65-6839-77
65-6839-52
65-6839-61
65-6839-84
65-6839-46
65-6839-60
65-6839-76
65-6839-72
65-6839-48
65-6839-38
内容量1個注文コード58042847品番1956-15-1
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●容量:500mL●摺合:TS45/40●材質:硬質1級ガラス材質硬質1級ガラス容量(mL)500アズワン品番65-6839-66共通摺合せ寸法(TS)45/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする