曜日別特売
1966-02-1 ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ コスモスビード 58043188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス洗浄瓶(丸底・円筒フィルター付) 1966シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
容量(mL)50
内容量1個注文コード58043188品番1966-02-1
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●容量:50mL●摺合:TS24/30●枝外径:Φ8mm●G-1付容量(mL)50アズワン品番65-6840-28枝管径(Φmm)8共通摺合せ寸法(TS)24/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする