コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コスモスビードの 実験研究用配管材バルブ
二方コック(ゴム止付) 2001シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043538
品番
2001-03
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●枝管外径:10mm●活栓穴径:3mm●コック:TS15/35●枝長:55mm
アズワン品番
65-6841-22