コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
コスモスビードの 実験研究用配管材バルブ
透明摺合二方コック 2002シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043590
品番
2002-07
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
※コック栓の穴部も透明仕上げです。
仕様
●枝管外径:21mm●活栓穴径:13mm●コック:TS34/70●枝長:120mm
アズワン品番
65-6841-32