タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DE5
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58044095
品番
DSW086-049-10DE5 AH725
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
103
シャンク径(Φmm)
10
刃先径(Φmm)
8.6
材質
AH725
刃数
2
溝長(mm)
61
ドリル径(Φmm)
8.6
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応