※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL-14用コネクター ノズル枝管Φ7.5mm 2076シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58044396 品番 2076-01
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

※ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。

仕様●ノズル枝管:Φ7.5mm●ゴム止め部:Φ9mm●材質:キャップ/ポリブチレンテレフタレート、ノズル/ポリプロピレン、パッキン/シリコン アズワン品番65-6842-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする