丸形分液ロート PTFEコック 2103シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58044554 品番 2103-06-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。

仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●PTFEコック:24●下部:TS24/40 アズワン品番65-6843-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする