ソリッドドリル DSW-DI5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58044707 品番 DSW101-056-12DI5 AH725
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(mm)118 シャンク径(Φmm)12 刃先径(Φmm)10.1 材質AH725 刃数2 溝長(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする