透明摺合スキーブ形分液ロート Gコック 2108シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58044886 品番 2108-03
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥31,459
販売価格(税別)
28,599

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※下部摺合(テーパー)は19/38までは肉厚仕上げの為丈夫にできています。
※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。

仕様●容量:200mL●上栓:TS24/30●コック:TS15/35●下部:TS19/38 アズワン品番65-6843-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする