3/22より値下げ!現場を応援

スキーブ形分液ロート PTFEコック 上部透明摺 2116シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045166 品番 2116-01
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:50mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16 アズワン品番65-6843-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする