3/22より値下げ!現場を応援

円錐形分液ロート 肉厚タイプ Gコック 2120シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045410 品番 2120-02
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980

VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●コック:TS15/35 アズワン品番65-6844-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする