3/22より値下げ!現場を応援

円錐形分液ロート 肉厚タイプ PTFEコック 2121シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045446 品番 2121-02-2
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980

VIDTEC(R)の円錐形分液ロートは、JIS規格寸法より一まわり大きめの規格に致しました。容量までの溶液のシェイクが可能な為、大変ご好評頂いています。
※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:100mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16 アズワン品番65-6844-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする