円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 Gコック 2123シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045604 品番 2123-01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:50mL●上栓:TS19/22●コック:TS15/35 アズワン品番65-6844-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする