3/22より値下げ!現場を応援

円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 Gコック 2123シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045620 品番 2123-06
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980

※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。

仕様●容量:1000mL●上栓:TS29/32●コック:TS22/50 アズワン品番65-6844-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする