3/22より値下げ!現場を応援

円錐形分液ロート 肉厚タイプ 茶 PTFEコック 2124シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58045647 品番 2124-01-1
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) 値下げ
30,980

※上部の栓は普通摺合せと透明摺合せがあります。用途によりお選びください。

仕様●容量:50mL●上栓:TS19/22●PTFEコック:16 アズワン品番65-6844-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする