タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSW-DI5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046475
品番
DSW160-063-16DI5 AH725
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
全長(mm)
133
シャンク径(Φmm)
16
刃先径(Φmm)
16.0
材質
AH725
刃数
2
溝長(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応