タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046502
品番
DSX0300F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
AH180
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
3
刃数
2
溝長(mm)
33.6
刃先径(Φmm)
3.00
ドリル径(Φmm)
3
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応