タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58046947
品番
DSX0500F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
AH180
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
5
刃数
2
溝長(mm)
55.9
刃先径(Φmm)
5.00
ドリル径(Φmm)
5
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応