クロマトグラフ管 フィルターG- 内径20mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58047038 品番 2400-12-2-2
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約20mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.2)●カラム長:500mm アズワン品番65-6848-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする