クロマトグラフ管 フィルターG- 内径20mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58047090 品番 2400-12-3-3
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

仕様●足長さ:75mm●内径:約20mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.3)●カラム長:800mm アズワン品番65-6848-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする