画像準備中

ソリッドドリル DSX-F05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58047202 品番 DSX0620F05 AH180
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
全長(mm)105 シャンク径(Φmm)7 刃先径(Φmm)6.20 材質AH180 刃数2 溝長(mm)53.1 ドリル径(Φmm)6.2 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする