曜日別特売
2400-13-1-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径30mm 2400シリーズ コスモスビード 58047230

2400-13-1-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径30mm 2400シリーズ コスモスビード 58047230
2400-13-1-1 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径30mm 2400シリーズ コスモスビード 58047230

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径30mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-6848-59
65-6848-59
65-6848-56
65-6848-57
65-6848-58
65-6848-60
65-6848-61
65-6848-62
65-6848-63
65-6848-64
65-6848-65
65-6848-66
65-6848-79
65-6848-80
65-6848-81
65-6848-82
65-6848-83
65-6848-84
65-6848-85
65-6848-86
65-6848-87
65-6848-88
65-6848-89
65-6848-90
65-6848-91
65-6848-92
65-6848-93
65-6848-94
内容量1個注文コード58047230品番2400-13-1-1
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

アズワン品番
65-6848-59
仕様
●足長さ:75mm●内径:約30mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:200mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする