タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58047491
品番
DSX0750F08 AH180
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
AH180
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
溝長(mm)
84.4
刃先径(Φmm)
7.50
ドリル径(Φmm)
7.5
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応