タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F08
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12.0
注文コード
58048487
品番
DSX1200F08 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
ドリル径・刃先径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH180
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
12
刃数
2
刃先径(Φmm)
12.0
有効長(mm)
132
RoHS指令(10物質対応)
対応