wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ストリートトレーニングパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58048868
品番
P2300
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
ウエスト調整ひも、サイドポケット、バックポケット、裾ゴム
材質
ポリエステル100% 8.3オンス
色
ブラック
サイズ
XS
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
66〜72
機能
吸汗速乾
総丈(cm)
94