曜日別特売
2400-20-3-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径100mm 2400シリーズ コスモスビード 58049287

2400-20-3-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径100mm 2400シリーズ コスモスビード 58049287
2400-20-3-4 クロマトグラフ管 フィルターG- 内径100mm 2400シリーズ コスモスビード 58049287

クロマトグラフ管 フィルターG- 内径100mm 2400シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
アズワン品番65-6851-41
内容量1個注文コード58049287品番2400-20-3-4
参考基準価格(税別)¥91,100販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

アズワン品番
65-6851-41
仕様
●足長さ:75mm●内径:約100mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.4)●カラム長:700mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする