曜日別特売
2401-15-3-1 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 58051159

2401-15-3-1 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 58051159
2401-15-3-1 クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ コスモスビード 58051159

クロマトグラフ管 Gコック フィルターG- 内径50mm 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し19日以内出荷とは
アズワン品番65-6854-29
内容量1個注文コード58051159品番2401-15-3-1
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

アズワン品番
65-6854-29
仕様
●足長さ:75mm●内径:約50mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.1)●カラム長:700mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする