2402-11-2-4 クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径10mm 2402シリーズ コスモスビード 58052367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 PTFEコック フィルターG- 内径10mm 2402シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
アズワン品番65-6857-13
65-6857-13
65-6857-06
65-6857-07
65-6857-08
65-6857-09
65-6857-10
65-6857-11
65-6857-12
65-6857-14
65-6857-15
65-6857-16
65-6857-17
65-6857-18
65-6857-19
65-6857-20
65-6857-21
65-6857-22
65-6857-23
65-6857-24
65-6857-25
65-6857-26
65-6857-27
65-6857-28
65-6857-29
65-6857-30
65-6857-31
65-6857-32
65-6857-33
内容量1個注文コード58052367品番2402-11-2-4
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。

アズワン品番
65-6857-13
仕様
●足長さ:75mm●内径:約10mm●仕様:フィルター付(細孔記号No.4)●カラム長:500mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする