wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
テニスインナースパッツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58053400
品番
P1790
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
後ろ左右:ボール入れポケット
適合
レディース
材質
ナイロン84% ポリウレタン16% 5.5オンス
色
ホワイト
サイズ
S
身長(cm)
152〜158
ウエスト(cm)
58〜64
機能
吸汗速乾