wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
サッカーゲームシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58053558
品番
P1940
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
えり下部:ダークグレー(フライス) 袖下:ダークグレー(生地)
材質
ポリエステル100% 4.5オンス
色
ホワイト
サイズ
140
着丈(cm)
(前)57、(後)61
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
40