wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の スポーツウェア
ベーシックサッカーシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58054170
品番
P1910
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
仕様
えり・サイドカラー:ダークグレー
材質
ポリエステル100% 3.9オンス
色
ホワイト
サイズ
XL
着丈(cm)
(前)75、(後)79
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
59