クロマトグラフ管 フィルターG-2 Gコック付 2416シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58055316 品番 2416-02-2
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
※ガラスコック栓及びコック栓穴部も透明仕上げです。

仕様●カラム長:300mm●内径:15mm●上部摺合:TS24/40 アズワン品番65-6860-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする