※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6860-94
65-6860-93
¥17,980
65-6860-94
¥18,980
65-6860-96
¥21,980
65-6860-98
¥21,980
65-6861-01
¥23,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58055386
品番
2417-01-2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
アズワン品番
65-6860-94
仕様
●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16