曜日別特売
2417-03-2 クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ コスモスビード 58055404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-6860-98
内容量1個注文コード58055404品番2417-03-2
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

※他の規格も製作致します。

アズワン品番
65-6860-98
仕様
●カラム長:300mm●内径:20mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする