コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの クロマトグラフィー製品
コスモスビードの カラム
クロマトグラフ管 フィルターなし PTFEコック付 2417シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58055429
品番
2417-01-1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
仕様
●カラム長:300mm●内径:10mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6860-93