曜日別特売
2418-03-2 クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ コスモスビード 58055447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-07
内容量1個注文コード58055447品番2418-03-2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。

アズワン品番
65-6861-07
仕様
●カラム長:300mm●内径:20mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする