コスモスビード
コスモスビードの 分溜・分離・抽出・ろ過
コスモスビードの クロマトグラフィー製品
コスモスビードの カラム
クロマトグラフ管 フィルターG-2 PTFEコック付 2418シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58055474
品番
2418-03-1
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※他の規格も製作致します。
※標準はフィルターG2が付いています。
仕様
●カラム長:300mm●内径:20mm●上部摺合:TS24/40●コック:TS16
アズワン品番
65-6861-06