曜日別特売
2421-04 クロマトグラフ管 Gコック付 24/40 2421シリーズ コスモスビード 58055535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロマトグラフ管 Gコック付 24/40 2421シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
アズワン品番65-6861-13
内容量1個注文コード58055535品番2421-04
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

※他の規格も製作致します。

アズワン品番
65-6861-13
仕様
●カラム長:300mm●内径:30mm●上部・下部摺合:TS24/40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする