セミ・ミクロクロマト管(PTFEコック16付)40mm 2900シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58058335 品番 2900-02
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

※フィルターG-2が付きます。
※他の規格も製作致します。ご相談ください。

仕様●カラム長:40mm●外径:20mm●上・下摺合:TS15/25●コック:TS16 アズワン品番65-6865-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする