※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモスビード
四ツ口フラスコ 3026シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-6865-43
65-6865-39
65-6865-40
65-6865-42
65-6865-43
65-6865-44
65-6865-46
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58058509
品番
3026-07
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。
アズワン品番
65-6865-43
仕様
●容量:2000mL●中管外径:110mm●側管外径:72mm
種別
丸底フラスコ