曜日別特売
3026-08 四ツ口フラスコ 3026シリーズ コスモスビード 58058545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四ツ口フラスコ 3026シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-44
内容量1個注文コード58058545品番3026-08
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

※球径は丸底フラスコと同じです。
側管直立形。

アズワン品番
65-6865-44
仕様
●容量:3000mL●中管外径:140mm●側管外径:85mm
種別
丸底フラスコ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする