曜日別特売
3027-01 枝付フラスコ 3027シリーズ コスモスビード 58058570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

枝付フラスコ 3027シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-47
内容量1個注文コード58058570品番3027-01
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
アズワン品番
65-6865-47
仕様
●容量:50mL●球径:53mm●枝径×長さ:6×130mm●JIS R-3503準拠

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする