3030-05 ホーヘンクライゼン分溜フラスコ 3030シリーズ コスモスビード 58058667

ホーヘンクライゼン分溜フラスコ 3030シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6865-66
内容量1個注文コード58058667品番3030-05
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●容量:1000mL●主側首外径:35mm●枝管長さ:270mmアズワン品番65-6865-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする