曜日別特売
3081-04 秤量瓶 3081シリーズ コスモスビード 58058694

秤量瓶 3081シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
高さ(mm)50
内容量1個注文コード58058694品番3081-04
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様●胴外径×高さ:50×50mm●摺合:TS45/12高さ(mm)50外径×高さH(Φmm×mm)50×50アズワン品番65-6865-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする