スクリュー瓶 白 3121シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50セット) 注文コード 58058886 品番 3121-09-1
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥10,274
販売価格(税別)
9,340

用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存
特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる
※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。
※内箱単位の販売となります。
※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。

仕様●ボトル・キャップ・パッキングセット●品名:SR-20●容量:20mL●胴径[OD]:27mm●全長[H]:55mm●肉厚[T]:1.3mm●口内径[ID]:14mm●内箱:50個●外箱:800個●キャップ材質:ポリプロピレン●パッキング材質:ソフトロン 容量(mL)20 アズワン品番65-6865-87 パッキンあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする